THEBEN - - Blende 55x55 für BZ 142-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T9070041
Anzahl der einfachen Öffnungen - 1
Installationstechnik - sonstige
Befestigungsart - sonstige
Länge der Abdeckplatte - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468902004
Sonepar Artikelnummer
120005271
Hersteller Artikelnummer
T9070041
Hersteller Typ
9070041
Hersteller Artikel Nr.:
T9070041
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Länge der Abdeckplatte:
55 mm
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Blindplatte:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90299000
Gewicht:
0.003 kg


