THEBEN - DALI-2 Modul zur Integraton in das CASAMBI System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4960080
Montageart - Unterputz
Nennspannung - 240 V
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Bedienungsart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468492147
Sonepar Artikelnummer
121252260
Hersteller Artikelnummer
T4960080
Hersteller Typ
T4960080
Hersteller Artikel Nr.:
T4960080
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
240 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bedienungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Steuerstrom:
100 mA
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Gerätebreite:
27 mm
Gerätehöhe:
33 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365005


