THEBEN - DALI-2 Tasterschnittstelle 4fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4960094
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468491584
Sonepar Artikelnummer
121186342
Hersteller Artikelnummer
T4960094
Hersteller Typ
T4960094
Hersteller Artikel Nr.:
T4960094
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.050 kg


