THEBEN - Dämmerungss. LUNA 126 star E ANmit Adapterplatte, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1260911
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 2 .. 200 lx
Ausschaltverzögerung - 80 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468120170
Sonepar Artikelnummer
121394096
Hersteller Artikelnummer
T1260911
Hersteller Typ
T1260911
Hersteller Artikel Nr.:
T1260911
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
2 .. 200 lx
Ausschaltverzögerung:
80 s
Einschaltverzögerung:
20 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
350 W
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP56
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90329000


