THEBEN - Dämmerungsschalter LUNA 126 starE inkl. UNIVERSAL Adapterplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1260901
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 2 .. 200 lx
Ausschalthelligkeit - 2 .. 200 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468120095
Sonepar Artikelnummer
120555626
Hersteller Artikelnummer
T1260901
Hersteller Typ
LU 126
Hersteller Artikel Nr.:
T1260901
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
2 .. 200 lx
Ausschalthelligkeit:
2 .. 200 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Ausschaltverzögerung:
80 s
Einschaltverzögerung:
20 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
350 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-35 .. 55 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.157 kg


