THEBEN - Dig.JahresschaltuhrTR641top2 1Kanal 800 Speicherplätze, Gangreserve

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T6410100
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 110 .. 240 V
24 h Programm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468641088
Sonepar Artikelnummer
120179199
Hersteller Artikelnummer
T6410100
Hersteller Typ
TR 641 TOP 2
Hersteller Artikel Nr.:
T6410100
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
110 .. 240 V
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.96 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
8
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.5 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Ja
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Nein
Funkgesteuert (DCF77):
Nein
GPS:
Nein
Anzahl der Kontakte:
1
Ausgangssignal:
sonstige
Anzahl der Speicherplätze:
800
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
180 W
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.152 kg


