THEBEN - Digitale Steckdosenschaltuhr eltimo 020 top3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T0200130
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktstift
Antriebsart - quarzgesteuert
Ganggenauigkeit pro Tag - 0.25 s
Uhrentyp - Tages-/Wochenuhr
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468020074
Sonepar Artikelnummer
121151667
Hersteller Artikelnummer
T0200130
Hersteller Typ
T0200130
Hersteller Artikel Nr.:
T0200130
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktstift
Antriebsart:
quarzgesteuert
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.25 s
Uhrentyp:
Tages-/Wochenuhr
Kürzeste Schaltzeit:
1 min
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Ausführung:
digital
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
300 W
Gangreserve in Jahren:
6
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.240 kg


