THEBEN - Digitale Zeitschaltuhr Wochenpr. TR 611 top3 RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T6110330
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle - 1
Versorgungsspannung - 110 .. 230 V
24 h Programm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468610343
Sonepar Artikelnummer
120556162
Hersteller Artikelnummer
T6110330
Hersteller Typ
TR 611 TOP3 RC
Hersteller Artikel Nr.:
T6110330
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
110 .. 230 V
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Ja
Astroprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.96 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 .. 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.25 s
Textführung im Display:
Ja
Externe Programmierung:
Ja
Mit Speicherkarte:
Ja
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Nein
Ferienprogramm:
Ja
Impulsprogramm:
Ja
Zyklusprogramm:
Ja
Zufallsprogramm:
Ja
Betriebsstundenzähler:
Ja
Netzsynchron:
Nein
Quarzgesteuert:
Ja
Funkgesteuert:
Ja
Funkgesteuert (DCF77):
Ja
GPS:
Ja
Anzahl der Kontakte:
1
Ausgangssignal:
sonstige
Anzahl der Speicherplätze:
84
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Externer Tastereingang:
Ja
Schaltungsvorwahl:
Ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.129 kg


