THEBEN - Digitaler Betriebsstundenzähler BZ 147

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1470000
Montageart - Einbau
Ausführung - digital
Zählbereich - 99999.9 h
Reset-Funktion - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468147009
Sonepar Artikelnummer
120142852
Hersteller Artikelnummer
T1470000
Hersteller Typ
BZ 147
Hersteller Artikel Nr.:
T1470000
Montageart:
Einbau
Ausführung:
digital
Zählbereich:
99999.9 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
50 .. 60 Hz
Antriebsart:
Quarz
Breite:
45 mm
Höhe:
48 mm
Einbautiefe:
37 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90299000
Gewicht:
0.044 kg


