THEBEN - Digitaler Betriebsstundenzähler BZ 148

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1480000
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - digital
Zählbereich - 1e+006 h
Reset-Funktion - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468148006
Sonepar Artikelnummer
120142853
Hersteller Artikelnummer
T1480000
Hersteller Typ
BZ 148
Hersteller Artikel Nr.:
T1480000
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
digital
Zählbereich:
1e+006 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
50 .. 60 Hz
Antriebsart:
Quarz
Breite:
35 mm
Höhe:
66 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Frontplatte Breite:
35 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90299000
Gewicht:
0.065 kg


