THEBEN - DIMAX 534 plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T5340001
Bedienungsart - Tipptaster
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Lastart - universal und LED Retrofit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468530009
Sonepar Artikelnummer
120381258
Hersteller Artikelnummer
T5340001
Hersteller Typ
T5340001
Hersteller Artikel Nr.:
T5340001
Bedienungsart:
Tipptaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
REG
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
8 .. 230 V
Nennleistung ohmsche Last:
0 .. 400 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Frequenz:
50 Hz
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Leistungsaufnahme:
0.2 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
18 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Gerätetiefe:
66 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.066 kg


