THEBEN - Einbau-Lichtsensor plus für LUNA 108 plus T1080900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T9070990
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468902226
Sonepar Artikelnummer
120626192
Hersteller Artikelnummer
T9070990
Hersteller Typ
T9070990
Hersteller Artikel Nr.:
T9070990
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
48 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
48 mm
Durchmesser:
48 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


