THEBEN - Einbaulichtsensor digital

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T9070456
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468904343
Sonepar Artikelnummer
120162254
Hersteller Artikelnummer
T9070456
Hersteller Typ
EINBAU-LICHTSENSOR
Hersteller Artikel Nr.:
T9070456
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
20 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg


