THEBEN - El.Treppenlichtzeitschalter m.Multispannungseingang ELPA3-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T0030002
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 220 .. 240 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468010501
Sonepar Artikelnummer
120131133
Hersteller Artikelnummer
T0030002
Hersteller Typ
ELPA 3
Hersteller Artikel Nr.:
T0030002
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
220 .. 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5 .. 20 min
Funktion:
elektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Steuerspannung 2:
8 .. 240 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 .. 60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Taster Glimmlampenstrom:
150 mA
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Stromstoßfunktion wählbar:
Nein
Nachschaltung:
nachschaltbar
Versorgungsspannung:
220 .. 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.082 kg


