THEBEN - Erdspieß theLeda D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T9070765
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - weiß
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468903278
Sonepar Artikelnummer
120964236
Hersteller Artikelnummer
T9070765
Hersteller Typ
9070765
Hersteller Artikel Nr.:
T9070765
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
440 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.602 kg


