THEBEN - iONprime KNX Raumcontrollermit T/H/Sensor iONprime CP4 KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4969300
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Mit Beleuchtung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468492239
Sonepar Artikelnummer
121394111
Hersteller Artikelnummer
T4969300
Hersteller Typ
T4969300
Hersteller Artikel Nr.:
T4969300
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Beleuchtung:
Ja
Mit Sendefunktion:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Breite der Front:
86 mm
Höhe der Front:
86 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.110 kg


