Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - iONprime KNX TastsensorGrundgerät2/4/8-fach mit T/H/CO2/Sensor iONprimePB

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - iONprime KNX TastsensorGrundgerät2/4/8-fach mit T/H/CO2/Sensor iONprimePB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4969301

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 8

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468492246

Sonepar Artikelnummer

121394112

Hersteller Artikelnummer

T4969301

Hersteller Typ

T4969301

Hersteller Artikel Nr.:

T4969301

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85365011

Gewicht:

0.040 kg

THEBEN iONprime KNX TastsensorGrundgerät 2/4/8-fach mit T/H/CO2/Sensor iONprimePB