Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - iONprime Wippe 1-fach, MetallSchwarz iONprime PB 1R MBK

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - iONprime Wippe 1-fach, MetallSchwarz iONprime PB 1R MBK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T9080059

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468906361

Sonepar Artikelnummer

121394128

Hersteller Artikelnummer

T9080059

Hersteller Typ

T9080059

Hersteller Artikel Nr.:

T9080059

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Anzahl der Tasten:

1

Werkstoffgüte:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Transparent:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.070 kg

THEBEN iONprime Wippe 1-fach, Metall Schwarz iONprime PB 1R MBK