Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - iONprime Wippe 2-fach, MetallAluminium iONprime PB 2R ABR

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - iONprime Wippe 2-fach, MetallAluminium iONprime PB 2R ABR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T9080064

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468906415

Sonepar Artikelnummer

121394133

Hersteller Artikelnummer

T9080064

Hersteller Typ

T9080064

Hersteller Artikel Nr.:

T9080064

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Aluminium

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Anzahl der Tasten:

2

Werkstoffgüte:

Aluminium

Transparent:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.070 kg

THEBEN iONprime Wippe 2-fach, Metall Aluminium iONprime PB 2R ABR