Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - KNX Cheops S

THEBEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T7319205

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Heizkörperventil

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Ja

  • Funktion Master/Slave - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468730027

Sonepar Artikelnummer

121115412

Hersteller Artikelnummer

T7319205

Hersteller Typ

7319205

Hersteller Artikel Nr.:

T7319205

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Heizkörperventil

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

Ja

Funktion Master/Slave:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

Nein

Temperatur- und Hubanzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Busspannungsversorgung:

Ja

Schutzart (IP):

IP21

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85011099

Gewicht:

0.210 kg

Motorischer KNX Stellantrieb für Heiz- und Kühlventile, Integrierter Temperatursensor, Integrierter Regler für effizientes Heizenund Kühlen mit jeweils einer Zusatzstufe, Hohe Stellkraft mit bis zu 220 N bei einem maximalen Ventilhub von 8 mm, 2 universelle Binäreingänge, Anschlussmöglichkeit z.B. für externen Temperatursensor, Fensterkontakt, Präsenzmelder oder Taster, Integrierte Logik für bis zu 10 Fensterkontakte, Einsatz im Heizkreisverteiler möglich, Integrierter Busankoppler, Automatische Ventiladaption, Universell einsetzbar durch großes Sortiment an Ventiladaptern, 2 verschiedene Ventiladapter für die gängigsten Ventile M30x1, 5 und Danfoss enthalten (VA 10, VA 100), Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure