Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - KNX CO2 Feuchte/Temp.fühler AMUN 716S KNX Ap

THEBEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T7169230

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Mehrfach-Sensor

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468710197

Sonepar Artikelnummer

120570097

Hersteller Artikelnummer

T7169230

Hersteller Typ

T7169230

Hersteller Artikel Nr.:

T7169230

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Mehrfach-Sensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.105 kg

KNX CO2-Raumluftsensor mit integriertem Einzelraum-Temperaturregler, misst die CO2-Konzentration, relative Feuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck, Drei unabhängige parametrierbare Schwellen für CO2-Konzentration und relative Feuchtigkeit, CO2-Einstellbereich von 600 - 2500 ppm (Schwellen), bei Unterschreiten bzw. Überschreiten der Schwellen kann eine Aktion ausgeführt werden (Senden, Priorität, Schalten, Wert), Anzeige der erreichten Schwellen der CO2-Konzentration und relativen Feuchte durch mehrfarbige LEDs, Zur Steuerung von Heizungsaktoren oder motorischen Stellantrieben, Im Lieferumfang sind zwei Frontplatten inbegriffen: eine absolute Skala (montiert) und eine relative Skala (beigelegt), Taster für Präsenz oder Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frostschutz, 4 Binäreingänge für konventionelle Schalter/ Taster (Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber), auch für externen Temperatursensor, Fensterkontakt oder Präsenzsignal, Temperatursensor kann zur Begrenzung der Fußbodentemperatur oder Messung der Raumtemperatur angeschlossen werden, LED (rot) für Heizbetrieb, (blau) für Kühlbetrieb