THEBEN - KNX DMG2T Universaldimmaktor 2fach Grundgerät REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4930270
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Anzahl der Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468490006
Sonepar Artikelnummer
120353636
Hersteller Artikelnummer
T4930270
Hersteller Typ
DMG2T
Hersteller Artikel Nr.:
T4930270
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
5 .. 400 W
Leistungszusatz verwendbar:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.211 kg


