THEBEN - KNX FanCoil Aktor FCA1 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4920200
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Stellgröße stetig - Ja
Stellgröße schaltend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468492000
Sonepar Artikelnummer
120162192
Hersteller Artikelnummer
T4920200
Hersteller Typ
FCA 1 FAN COIL AKTOR
Hersteller Artikel Nr.:
T4920200
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Anzahl der Ausgänge:
5
Max. Ausgangsstrom:
16 A
Schaltspannung:
24 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.263 kg


