THEBEN - KNX FIX 2 Jalousieaktor 8fach 24V DC REG JM8T24VKNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4940265
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 8
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468490884
Sonepar Artikelnummer
120466933
Hersteller Artikelnummer
T4940265
Hersteller Typ
T4940265
Hersteller Artikel Nr.:
T4940265
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
8
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
8
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.555 kg


