THEBEN - KNX FIX Binäreingang 6fach Multispannung REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4940230
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 6
Eingangsspannung - 8 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468490716
Sonepar Artikelnummer
120466928
Hersteller Artikelnummer
T4940230
Hersteller Typ
T4940230
Hersteller Artikel Nr.:
T4940230
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
6
Eingangsspannung:
8 .. 250 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.201 kg


