Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - KNX Helligkeitssensor LU131 3fach AP

THEBEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T1319201

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003468131039

Sonepar Artikelnummer

120009439

Hersteller Artikelnummer

T1319201

Hersteller Typ

LU 131 EIB/KNX

Hersteller Artikel Nr.:

T1319201

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.107 kg

Kombisensor für Helligkeit und Temperatur, Spannungsversorgung über Busspannung, IP 54 nach DIN EN 60529, 3 Helligkeitsschwellen: 1...100.000Lux, 2 Temperaturschwellen: -25°C bis +55°C, 2 Beschattungsobjekte (Kombination aus Helligkeit und Temperatur), 1 Helligkeitsregelung, 1 Helligkeitswert, 1 Temperaturwert, Sperrobjekt