THEBEN - KNX Helligkeitssensor LUNA 134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1349200
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Ausführung des Sensors - Lichtsensor separat
Anzahl der Kanäle - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468130032
Sonepar Artikelnummer
120381254
Hersteller Artikelnummer
T1349200
Hersteller Typ
T1349200
Hersteller Artikel Nr.:
T1349200
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor separat
Anzahl der Kanäle:
10
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Einstellung:
1 .. 100000 lx
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.138 kg


