Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - KNX LU133 Helligkeitswertsender Ap

THEBEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T1339200

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Temperatursensor

  • Montageart - Aufputz

  • Akustisches Signal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4003468133002

Sonepar Artikelnummer

120142850

Hersteller Artikelnummer

T1339200

Hersteller Typ

LU 133 EIB/KNX

Hersteller Artikel Nr.:

T1339200

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Temperatursensor

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.107 kg

Helligkeitswertsender z.B. für Sonnenschutzsteuerung, Spannungsversorgung über Busspannung, IP 54 nach DIN EN 60529