THEBEN - KNX MIX 2 Schaltaktorerweiterung 8fach RME 8S KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4930225
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468493076
Sonepar Artikelnummer
120179189
Hersteller Artikelnummer
T4930225
Hersteller Typ
RME8S
Hersteller Artikel Nr.:
T4930225
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Ausgangsleistung:
3680 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
16 A
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.2 W
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.292 kg


