THEBEN - KNX Osiria Wanduhr 240SR-EIB Strichziffern, Plexiglasgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T5009231
Ausführung - Nebenuhr
Geeignet für Wandmontage - Ja
Freistehend - Nein
Stromversorgung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468500149
Sonepar Artikelnummer
120009444
Hersteller Artikelnummer
T5009231
Hersteller Typ
OSIRIA 240 SR-K
Hersteller Artikel Nr.:
T5009231
Ausführung:
Nebenuhr
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Freistehend:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Art der Zeiteinstellung:
sonstige
Anzeigeart:
analog, Balken
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Einbau:
Nein
Anzeige:
Stunden, Minuten, Sekunden
Abdeckung:
Acrylglas
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
RAL-Nummer Gehäuse:
9010
Transparent:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Farbmodi für LED:
0
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Befestigungsarm:
Nein
Mit Datumsanzeige:
Nein
Mit Wochentaganzeige:
Nein
Mit Temperaturanzeige:
Nein
Zeitanzeige:
einseitig
Count up-/Count down-Timer:
Nein
Fernprogrammierbar:
Ja
Höhe:
64 mm
Tiefe:
60 mm
Durchmesser:
415 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91052100
Gewicht:
1.333 kg


