Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - KNX-OT-Box S Opentherm

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - KNX-OT-Box S Opentherm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T8559201

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468850220

Sonepar Artikelnummer

120570104

Hersteller Artikelnummer

T8559201

Hersteller Typ

T8559201

Hersteller Artikel Nr.:

T8559201

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

1

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Nein

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.119 kg

KNX-OT-Box zur Verbindung des OT-BUS mit dem KNX-BUS, das Interface kann als Master für den Opentherm-Wärmeerzeuger in Kombination mit einer KNX -Einzelraumregelung eingesetzt werden, Anzeige von Status-und Störmeldungen werden über den KNX BUS gesende. Wettervorhersagen für zu erwartenden Sonnenschein können bei der Brauchwassererwärmung durch eine Solaranlage berücksichtigt werden können, In Kombination mit der OT-Box aus RAMSES 856 top2 OT (8569132) lassen sich auch Heizsysteme ohne OpenTherm-Schnittstelle regeln, Spannungsversorgung über den Bus, Reiheneinbaugehäuse 4 TE