THEBEN - KNX-RF+ secure Dimmaktor 1fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4941671
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468491805
Sonepar Artikelnummer
121111757
Hersteller Artikelnummer
T4941671
Hersteller Typ
4941671
Hersteller Artikel Nr.:
T4941671
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Ausgangsleistung:
2 .. 250 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Schaltleistung LED:
250 W
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.031 kg


