THEBEN - KNX-RF+ secure Tasterschnittstelle 4fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4961614
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468491768
Sonepar Artikelnummer
121115405
Hersteller Artikelnummer
T4961614
Hersteller Typ
4961614
Hersteller Artikel Nr.:
T4961614
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
0 .. 3.3 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.027 kg


