THEBEN - KNX Schalt-/Dimmaktor 4fach Analog 0-10 V od. 1-10 V SM 4 KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4940310
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Steuerbaustein
Montageart - REG
Anzahl der Ausgänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468491492
Sonepar Artikelnummer
121115399
Hersteller Artikelnummer
T4940310
Hersteller Typ
4940310
Hersteller Artikel Nr.:
T4940310
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Steuerbaustein
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
1 .. 600 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Spannung:
110 .. 240 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.314 kg


