Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - KNX secure IP Datenschnittstelle REG

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - KNX secure IP Datenschnittstelle REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T9070771

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468902998

Sonepar Artikelnummer

120964237

Hersteller Artikelnummer

T9070771

Hersteller Typ

9070771

Hersteller Artikel Nr.:

T9070771

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Max. Übertragungsrate:

1 Bd

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.099 kg

Schnittstelle IP und KNX, Unterstützung von KNX IP Secure, Entspricht den Vorgaben des KNXnet/IPStandards, Tunneling: 5 Tunnelingserver verfügbar (Visualisierung, App…), Firmware-Update möglich (Theben IP Tool Software), Spannungsversorgung: 12–30 V DC/, PoE - IEEE 802.3af class 1