THEBEN - KNX Spannungsversorgung 1280 mA REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T9070959
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Max. Ausgangsstrom - 1280 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468905432
Sonepar Artikelnummer
121115415
Hersteller Artikelnummer
T9070959
Hersteller Typ
9070959
Hersteller Artikel Nr.:
T9070959
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
1280 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Sekundärspannung:
30 V
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.263 kg


