THEBEN - KNX Split Unit Gateway AC IR1 KNX, Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4940320
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle IR
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468492086
Sonepar Artikelnummer
121115400
Hersteller Artikelnummer
T4940320
Hersteller Typ
4940320
Hersteller Artikel Nr.:
T4940320
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle IR
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.020 kg


