Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - KNX Stellantrieb Cheops Smit 10m Anschlusskabel

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - KNX Stellantrieb Cheops Smit 10m Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T7319207

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Heizkörperventil

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468730041

Sonepar Artikelnummer

121394119

Hersteller Artikelnummer

T7319207

Hersteller Typ

T7319207

Hersteller Artikel Nr.:

T7319207

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Heizkörperventil

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Schutzart (IP):

IP21

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

THEBEN KNX Stellantrieb Cheops S mit 10m Anschlusskabel