THEBEN - KNX Tastsensor 1fach ION 108 UP silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4969268
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 20
Anzahl der Tasten - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468492024
Sonepar Artikelnummer
121115411
Hersteller Artikelnummer
T4969268
Hersteller Typ
4969268
Hersteller Artikel Nr.:
T4969268
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
20
Anzahl der Tasten:
2
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
Silber
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365011
Gewicht:
0.084 kg


