THEBEN - KNX Überspannungsableiter als Busklemme ausgeführt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T9070848
Nennspannung DC - 0 .. 24 V
Max. Dauerspannung DC - 45 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 1 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468905708
Sonepar Artikelnummer
121115414
Hersteller Artikelnummer
T9070848
Hersteller Typ
9070848
Hersteller Artikel Nr.:
T9070848
Nennspannung DC:
0 .. 24 V
Max. Dauerspannung DC:
45 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1200 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
750 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
500 V
Grenzfrequenz:
70 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.009 kg


