THEBEN - KNX Wetterstation Meteodata 140 S 24 V GPS KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1409204
Bussystem KNX - Ja
Ausführung - Mehrfach-Sensor
Montageart - Aufputz
Akustisches Signal - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468140048
Sonepar Artikelnummer
120528399
Hersteller Artikelnummer
T1409204
Hersteller Typ
1409204
Hersteller Artikel Nr.:
T1409204
Bussystem KNX:
Ja
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Ja
Farbe:
weiß
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.322 kg


