THEBEN - KNX Zeitschaltuhr TR 648 top3 RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T6489130
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371091
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468640142
Sonepar Artikelnummer
121382614
Hersteller Artikelnummer
T6489130
Hersteller Typ
T6489130
Hersteller Artikel Nr.:
T6489130
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.150 kg
Digitale Zeitschaltuhr mit Jahres- und Astro-Programm, Zeitsynchronisation durch Anschluss einer externen DCF-Antenne, Astroprogramm, Zufallsprogramm, Impulsprogramm, Zyklusprogramm und Ferienprogramm, App-Programmierung durch integriertes BLE-Modul, Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte für PC-Programmierung, Beleuchtetes Display mit 4 Bedientasten, Integrierter Betriebsstundenzähler, Gangreserve 8 Jahre durch Lithium-Batterie, Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC, Montageart: REG, 3 TE