THEBEN - KÜHLUHR O.GEH.M.SNAPB.FRI77G2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T0770832
Anzahl der Kanäle - 2
24 h Programm - Ja
Wochenprogramm - Nein
Netzsynchron - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468070086
Sonepar Artikelnummer
120061035
Hersteller Artikelnummer
T0770832
Hersteller Typ
FRI 77 G-2
Hersteller Artikel Nr.:
T0770832
Anzahl der Kanäle:
2
24 h Programm:
Ja
Wochenprogramm:
Nein
Netzsynchron:
Ja
Quarzgesteuert:
Nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
2 min
Montageart:
DIN-Schiene
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
60 min Programm:
Ja
Jahresprogramm:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
60 min
Programmscheibenteilung 1:
1 min
Programmscheibenteilung 2:
60 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schaltungsvorwahl:
Nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
82 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.104 kg


