THEBEN - LUNA 110 plus AL mit Aufbaulichtsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1100910
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 2 .. 50000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 100 m
Montageart Lichtfühler - Wandanbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468110027
Sonepar Artikelnummer
120646291
Hersteller Artikelnummer
T1100910
Hersteller Typ
T1100910
Hersteller Artikel Nr.:
T1100910
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
2 .. 50000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m
Montageart Lichtfühler:
Wandanbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP65
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1200 VA
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Nein
Tasteingang:
Nein
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.103 kg


