THEBEN - LUNA 111 top3 EL mit Einbaulichtsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1110230
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 1 .. 99000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 100 m
Montageart Lichtfühler - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468110058
Sonepar Artikelnummer
120626175
Hersteller Artikelnummer
T1110230
Hersteller Typ
T1110230
Hersteller Artikel Nr.:
T1110230
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
1 .. 99000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
100 m
Montageart Lichtfühler:
Einbau
Schutzart (IP) Lichtfühler:
IP67
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
3600 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1200 VA
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Mit programmierbarer Nachtabschaltung:
Nein
Tasteingang:
Ja
Schutzklasse Lichtfühler:
II
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.128 kg


