THEBEN - LUNA 127 star S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T1270900
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 2 .. 2000 lx
Ausschalthelligkeit - 2 .. 2000 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4003468120071
Sonepar Artikelnummer
120646292
Hersteller Artikelnummer
T1270900
Hersteller Typ
T1270900
Hersteller Artikel Nr.:
T1270900
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
2 .. 2000 lx
Ausschalthelligkeit:
2 .. 2000 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Ausschaltverzögerung:
100 s
Einschaltverzögerung:
100 s
Max. Schaltleistung:
2300 W
Max. Schaltleistung LED:
600 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Nein
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-35 .. 55 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
85 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.167 kg


