THEBEN - LUXORliving Binäreingang 6fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4800430
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der Eingänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468480106
Sonepar Artikelnummer
120570068
Hersteller Artikelnummer
T4800430
Hersteller Typ
T4800430
Hersteller Artikel Nr.:
T4800430
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der Eingänge:
6
Eingangsspannung:
8 .. 250 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.202 kg


