Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

THEBEN - LUXORliving Control Panel CP10weiß

THEBEN
kopierenkopieren
THEBEN - LUXORliving Control Panel CP10weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T4809000

  • Montageart - Einbau

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1024

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 600

  • Frei programmierbares Display - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4003468480786

Sonepar Artikelnummer

121394103

Hersteller Artikelnummer

T4809000

Hersteller Typ

T4809000

Hersteller Artikel Nr.:

T4809000

Montageart:

Einbau

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1024

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

600

Frei programmierbares Display:

Ja

Kommunikationsbus:

Ethernet

Kommunikationsmedium drahtlos:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Montageset:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176920

THEBEN LUXORliving Control Panel CP10 weiß