THEBEN - LUXORliving DALI Aktor 1fach Up, D1 DALI S RF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4800681
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - LUXORliving
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468480342
Sonepar Artikelnummer
121186331
Hersteller Artikelnummer
T4800681
Hersteller Typ
T4800681
Hersteller Artikel Nr.:
T4800681
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
LUXORliving
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Ja
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
30
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC/DC
Leistungsaufnahme:
0.7 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.090 kg


