THEBEN - LUXORliving Funk Heizungsaktor f. Elektroheizungen E1 S RF Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4800642
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - LUXORliving
Montageart - Unterputz
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003468480496
Sonepar Artikelnummer
121186326
Hersteller Artikelnummer
T4800642
Hersteller Typ
T4800642
Hersteller Artikel Nr.:
T4800642
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
LUXORliving
Montageart:
Unterputz
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
16 A
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Ausgangsstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 .. 240 V
Schutzart (IP):
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.100 kg


